- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 鉄パイプ 30mmのおすすめ人気ランキング
鉄パイプ 30mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新186件の「鉄パイプ 30mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄パイプ 内径30mm」、「外径30mm パイプ」、「単管パイプ 30mm」などの商品も取り扱っております。
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
32
仕様
養生袋無し
厚さ(mm)
1.2
仕上
#400鏡面研磨(横目)
種別
一般的素材
長さ(m)
約2.75
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上
鉄管/ブラック焼付き塗装
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ピーリング丸棒
タイプ
丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±0.25
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+1mm
製造方法
熱間圧延
サービス分類
オーダー・加工
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分
【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質
アルミ(A2017)
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)
±0.39
調質
T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0,+3)
サービス分類
オーダー・加工
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質
スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)
±0.25
仕上
#400研磨(横目)
形状
パイプ
最高使用圧力(MPa)
70
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
形状
パイプ
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
パイプ形状
ストレート
材質
鉄/メッキ
長さ(m)
2
仕上
アルミニウム溶融めっき
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される
成分
Cu(胴)/83.5~87.0。Sn(錫)/4~6。Zn(亜鉛)/4~6。Pb(鉛)/4~6。Ni(ニッケル)/1以下。Fe(鉄)0.3以下。Sb(アンチモン)/0.2以下。Al(アルミニウム)/0.01以下。Si(けい素)/0.01以下
材質
砲金(BC6)
タイプ
パイプ
内径(Φmm)
30
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0、+3)
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)
51.2×28.6
参考準拠JIS規格
H5121 CAC406C
サービス分類
オーダー・加工